Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DC/DC-Wandler Abwärtsregler 1-Kanal, 2.5A TDFN-12 12-Pin Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177691
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX25277ATCA/VY+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics maxim
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung min. = 4,994 V
Ausgangsspannung max. = 5,25 V
Eingangsspannung min. = 3,5 V
Eingangsspannung max. = 36 V
Ausgangsstrom min. = 2.5A
Wandler-Typ = Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Fest
Gehäusegröße = TDFN-12
Pinanzahl = 12
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
4,994 V
Ausgangsspannung max.:
5,25 V
Eingangsspannung min.:
3,5 V
Eingangsspannung max.:
36 V
Ausgangsstrom min.:
2.5A
Wandler-Typ:
Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Fest
Gehäusegröße:
TDFN-12
Pinanzahl:
12
Weitere Suchbegriffe: 2177691, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Maxim Integrated, MAX25277ATCAVY+, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.