Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DC/DC-Wandler Abwärtsregler 1-Kanal, 2.5A TDFN-12 12-Pin Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177690
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX25277ATCA/VY+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics maxim
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung min. = 4,994 V
Ausgangsspannung max. = 5,25 V
Eingangsspannung min. = 3,5 V
Eingangsspannung max. = 36 V
Ausgangsstrom min. = 2.5A
Wandler-Typ = Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Fest
Gehäusegröße = TDFN-12
Pinanzahl = 12

Der Maxim Integrated MAX sodass 7 ist ein kleiner, synchroner Abwärtswandler mit integrierten Hoch- und Niederspannungsseiten-Schaltern. Das Gerät wurde für die Bereitstellung von bis zu 2,5 A mit 3,5 V bis 36 V Eingangsspannungen entwickelt, während nur 3,5 μA Ruhestrom im lastfreien Betrieb verwendet wird. Das Gerät kann im Dropout betrieben werden, indem es mit 99 % Arbeitszyklus läuft, was es ideal für Automobil- und Industrieanwendungen macht.Kleine Lösungsgröße spart Platz PGOOD-Ausgang und Hochspannungs-EN-Eingang vereinfachen die Leistungssequenzierung -40 °C bis +125 °C Kfz-Temperaturbereich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
4,994 V
Ausgangsspannung max.:
5,25 V
Eingangsspannung min.:
3,5 V
Eingangsspannung max.:
36 V
Ausgangsstrom min.:
2.5A
Wandler-Typ:
Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Fest
Gehäusegröße:
TDFN-12
Pinanzahl:
12
Weitere Suchbegriffe: 2177690, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Maxim Integrated, MAX25277ATCAVY+, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 245.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 980 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.