Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MK SMD-Mehrschicht-Induktivität, 220 nH 300mA / 5%, 400MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177619
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447860222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2177619
Passive Bauelemente
Induktivitäten
SMD-Induktivität
Induktivität = 220 nH
Gleichstrom max. = 300mA
Toleranz = 5%
Gleichstromwiderstand max. = 1500mΩ
Serie = WE-MK
Resonanzfrequenz max. = 400MHz
Qualitätsfaktor min. = 8
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 nH
Gleichstrom max.:
300mA
Toleranz:
5%
Gleichstromwiderstand max.:
1500mΩ
Serie:
WE-MK
Resonanzfrequenz max.:
400MHz
Qualitätsfaktor min.:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0902*
€ 0,1073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0724*
€ 0,0862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,068*
€ 0,081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,0781
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,0759
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.