Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MK SMD-Mehrschicht-Induktivität, 82 nH 300mA / 5%, 600MHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177608
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447860182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 82 nH
Gleichstrom max. = 300mA
Toleranz = 5%
Gleichstromwiderstand max. = 950mΩ
Serie = WE-MK
Resonanzfrequenz max. = 600MHz
Qualitätsfaktor min. = 12
Weitere Informationen:
Induktivität:
82 nH
Gleichstrom max.:
300mA
Toleranz:
5%
Gleichstromwiderstand max.:
950mΩ
Serie:
WE-MK
Resonanzfrequenz max.:
600MHz
Qualitätsfaktor min.:
12
Weitere Suchbegriffe: 2177608, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447860182, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
230
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0239*
€ 0,0683*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 184,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.