Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MK SMD-Mehrschicht-Induktivität, 2,7 nH 300mA / 5%, 6GHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177510
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447840027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,7 nH
Gleichstrom max. = 300mA
Toleranz = 5%
Gleichstromwiderstand max. = 170mΩ
Serie = WE-MK
Resonanzfrequenz max. = 6GHz
Qualitätsfaktor min. = 8
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,7 nH
Gleichstrom max.:
300mA
Toleranz:
5%
Gleichstromwiderstand max.:
170mΩ
Serie:
WE-MK
Resonanzfrequenz max.:
6GHz
Qualitätsfaktor min.:
8
Weitere Suchbegriffe: 2177510, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447840027, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8378
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0146*
€ 0,0399*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.