Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MK SMD-Mehrschicht-Induktivität, 27 nH 120mA / 5%, 8GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177495
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447820127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2177495
Passive Bauelemente
Induktivitäten
SMD-Induktivität
Induktivität = 27 nH
Gleichstrom max. = 120mA
Toleranz = 5%
Gleichstromwiderstand max. = 1350mΩ
Serie = WE-MK
Resonanzfrequenz max. = 1.8GHz
Qualitätsfaktor min. = 4
Weitere Informationen:
Induktivität:
27 nH
Gleichstrom max.:
120mA
Toleranz:
5%
Gleichstromwiderstand max.:
1350mΩ
Serie:
WE-MK
Resonanzfrequenz max.:
1.8GHz
Qualitätsfaktor min.:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0308*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,076*
€ 0,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,0696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,0687
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,0637
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,0463
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.