Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MK SMD-Mehrschicht-Induktivität, 22 nH 150mA / 5%, 8GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177493
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447820122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2177493
Passive Bauelemente
Induktivitäten
SMD-Induktivität
Induktivität = 22 nH
Gleichstrom max. = 150mA
Toleranz = 5%
Gleichstromwiderstand max. = 1000mΩ
Serie = WE-MK
Resonanzfrequenz max. = 1.8GHz
Qualitätsfaktor min. = 4
Weitere Informationen:
Induktivität:
22 nH
Gleichstrom max.:
150mA
Toleranz:
5%
Gleichstromwiderstand max.:
1000mΩ
Serie:
WE-MK
Resonanzfrequenz max.:
1.8GHz
Qualitätsfaktor min.:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0307*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,0683
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,0634
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,0461
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.