Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MK SMD-Mehrschicht-Induktivität, 2,7 nH 340mA / 5%, 7.7GHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177456
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447820027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,7 nH
Gleichstrom max. = 340mA
Toleranz = 5%
Gleichstromwiderstand max. = 210mΩ
Serie = WE-MK
Resonanzfrequenz max. = 7.7GHz
Qualitätsfaktor min. = 4

Die mehrschichtige keramische SMD-Induktivität WE-MK von Wurth Elektronik verfügt über eine Induktivität von 1 nH. Er wird in Hochfrequenzschaltungen, Bluetooth und WLAN verwendet. Er hat eine Induktivität, die sehr stabil über der Temperatur ist.Coil in einer mehrschichtigen Keramikstruktur integriert Alle Induktivitäten mit Polaritätsmarkierung Hohe Eigenresonanzfrequenz Induktive Toleranzen von 5 % ±0,3 nH Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C. Induktivität sehr stabil über der Temperatur Empfohlener Lötanschluss
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,7 nH
Gleichstrom max.:
340mA
Toleranz:
5%
Gleichstromwiderstand max.:
210mΩ
Serie:
WE-MK
Resonanzfrequenz max.:
7.7GHz
Qualitätsfaktor min.:
4
Weitere Suchbegriffe: 2177456, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447820027, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6880
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0234*
€ 0,0663*
Lager 108
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen ( entspricht € 585,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.