Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MK SMD-Mehrschicht-Induktivität, 1,2 nH 450mA / 5%, 10GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177445
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447820012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2177445
Passive Bauelemente
Induktivitäten
SMD-Induktivität
Induktivität = 1,2 nH
Gleichstrom max. = 450mA
Toleranz = 5%
Gleichstromwiderstand max. = 120mΩ
Serie = WE-MK
Resonanzfrequenz max. = 10GHz
Qualitätsfaktor min. = 4

Die mehrschichtige keramische SMD-Induktivität WE-MK von Wurth Elektronik verfügt über eine Induktivität von 1 nH. Er wird in Hochfrequenzschaltungen, Bluetooth und WLAN verwendet. Er hat eine Induktivität, die sehr stabil über der Temperatur ist.Coil in einer mehrschichtigen Keramikstruktur integriert Alle Induktivitäten mit Polaritätsmarkierung Hohe Eigenresonanzfrequenz Induktive Toleranzen von 5 % ±0,3 nH Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C. Induktivität sehr stabil über der Temperatur Empfohlener Lötanschluss
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,2 nH
Gleichstrom max.:
450mA
Toleranz:
5%
Gleichstromwiderstand max.:
120mΩ
Serie:
WE-MK
Resonanzfrequenz max.:
10GHz
Qualitätsfaktor min.:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0307*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0756*
€ 0,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,0691
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,0637
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,0463
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.