Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-TI Drosselspule, 47000 μH, 5%, 6mA / R-DC 112000mΩ, max. 220kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177440
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447722473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Induktivität = 47000 μH
Gleichstrom max. = 6mA
Gleichstromwiderstand max. = 112000mΩ
Toleranz = 5%
Resonanzfrequenz max. = 220kHz
Serie = WE-TI
Weitere Informationen:
Induktivität:
47000 μH
Gleichstrom max.:
6mA
Gleichstromwiderstand max.:
112000mΩ
Toleranz:
5%
Resonanzfrequenz max.:
220kHz
Serie:
WE-TI
Weitere Suchbegriffe: 2177440, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7447722473, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
140
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,77*
1 Tag
449
1
€ 14,99*
ab € 0,401*
€ 0,935*
1 Tag
103
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 107,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.