Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-HIDA THT Drosselspule, 8,2 μH, 20%, 10A / R-DC 7mΩ, max. 21MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177340
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7444011715082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 8,2 μH
Gleichstrom max. = 10A
Gleichstromwiderstand max. = 7mΩ
Toleranz = 20%
Resonanzfrequenz max. = 21MHz
Serie = WE-HIDA THT
Weitere Informationen:
Induktivität:
8,2 μH
Gleichstrom max.:
10A
Gleichstromwiderstand max.:
7mΩ
Toleranz:
20%
Resonanzfrequenz max.:
21MHz
Serie:
WE-HIDA THT
Weitere Suchbegriffe: 2177340, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7444011715082, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.