Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Max Steckergehäuse Buchse 4.2mm, 8-polig / 2-reihig Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177072
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     212514-1008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
molex steckergehäuse 8pol
steckergehäuse
molex steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.2mm
Gender = Buchse
Serie = Mini-Fit Max
Gehäuseausrichtung = Gerade

Die Molex 212514-10-Serie ist ein Mini-Fit Max-Buchsengehäuse mit zweireihiger und 8 Stromkreiskonfiguration. Er besteht aus Nylonharzmaterial und ist in schwarzer Farbe erhältlich. Molex Steckverbindergehäuse können in Anwendungen verwendet werden, die erfordern DesignflexibilitätHalogenfrei Verriegelung am passenden Teil
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.2mm
Gender:
Buchse
Serie:
Mini-Fit Max
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: 2177072, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 2125141008, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.