Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki DC-Axiallüfter, 24 V dc / 9.12W, 92 x 92 x 25mm, 97.1cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2176661
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9HV0924P4H001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 92mm
Tiefe = 25mm
Abmessungen = 92 x 92 x 25mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
92mm
Tiefe:
25mm
Abmessungen:
92 x 92 x 25mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 2176661, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9HV0924P4H001, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 49,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,34*
€ 67,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.