Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DEUTSCH DT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 6-polig / 2-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2175561
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DTF13-6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Stiftgehäuse
Stiftsockel Leiterplatten
Stiftteil für Leiterplatten
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Schraub
Serie = DEUTSCH DT
Anschlussart = Löten

Die te Connectivity Deutsch-DT, Kfz-Stiftleisten, mit 6 Positionen, 4,45 mm Mittellinie (Rastermaß), integriert mit Kabel-Platinen-Steckverbindersystem. Deutsch DT-Stiftleisten sind Leiterplattensteckverbinder, erhältlich in 2, 3, 4, 6, 8, Und 12 HohlraumanordnungSteckverbindersystem - Kabel-Platine Steckverbinder und Kontakt werden an - Kabel und Kabel angeschlossen Primäre Produktfarbe - Schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Schraub
Serie:
DEUTSCH DT
Anschlussart:
Löten
Weitere Suchbegriffe: Stiftteil für Leiterplattensteckverbinder, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftgehäuse 6 pol, 2175561, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, DTF136P, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.