| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2175550 Herst.-Nr.: SN74HC04N EAN/GTIN: 5059042787771 |
| |
|
| | |
| Logikfunktion = Inverter Anzahl der Elemente pro Chip = 6 Schmitt-Trigger-Eingang = Nein Signalverzögerungszeit @ max. CL = 16 ns @ 6 V, 19 ns @ 4.5 V, 95 ns @ 2 V Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 14 Logikfamilie = HC Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm Höhe = 4.57mm Betriebstemperatur min. = -40 °C
Wechselrichter und Puffer der 74HC-Familie, Texas Instruments. Wechselrichter und Puffer von Texas Instruments aus der Produktfamilie 74HCT von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS Weitere Informationen: | | Logikfunktion: | Inverter | Anzahl der Elemente pro Chip: | 6 | Schmitt-Trigger-Eingang: | Nein | Signalverzögerungszeit @ max. CL: | 16 ns @ 6 V, 19 ns @ 4.5 V, 95 ns @ 2 V | Ausgangsstrom H-Pegel max.: | -5.2mA | Ausgangsstrom L-Pegel max.: | 5.2mA | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 14 | Logikfamilie: | HC | Abmessungen: | 19.3 x 6.35 x 4.57mm | Höhe: | 4.57mm | Betriebstemperatur min.: | -40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, 74HCT, 74HCT Logic, 74HCT Logik, HCT Logic, HCT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, 2175550, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN74HC04N, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,46* | € 0,77* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,30* | € 0,79* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,25* | € 0,82* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,53* | € 0,95* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,65* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|