Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Timer Header, Leiterplattenleiste, Stecker, 22-polig / 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2175498
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     828801-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2175498
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 22
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = Timer
Anschlussart = Löten

Das te Connectivity Timer-Steckverbindersystem, Kfz-Stiftleisten, horizontaler Typ mit 22 Positionen.Steckverbinder und Kontakt werden an - Leiterplatte angeschlossen Primäre Produktfarbe - Schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
22
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
Timer
Anschlussart:
Löten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
196
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,74*
1 Tag
235
1
€ 14,99*
ab € 3,89*
€ 7,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 196 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 196 Stück
Mindestbestellmenge: 196 Stück ( entspricht € 1.321,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.