Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DIMM Sockel 0.6mm 200-polig Vertikal SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2175431
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2040910-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold
Anzahl der Kontakte = 200
Raster = 0.6mm
Montagetyp = SMD
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 2,5 V
Weitere Informationen:
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Anzahl der Kontakte:
200
Raster:
0.6mm
Montagetyp:
SMD
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
2,5 V
Weitere Suchbegriffe: 2175431, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, DIMM/SIMM Sockel, TE Connectivity, 20409101, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,24016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 3,71834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,78*
€ 161,5782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,91008*
€ 158,163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,05008*
€ 130,9596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,45*
€ 114,7755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,24016*
€ 106,19579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.