Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GEX 12V-125 Akku-, 125mm Schleifplatte, 2.5mm Schwingkreis-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2174392
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601372100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Schwingkreis-Ø = 2.5mm
Blatt Größe = 125mm
Schleifblätterbefestigung = Hook and Loop
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenlos
Betriebsspannung = 12V
Modellnummer = GEX 12V-125

Der professionelle Bosch GEX 12V-125-Sander mit zufälliger Bahn ist die kompakte Lösung für Profis. Er bietet eine hervorragende Balance in der Nähe des Werkstücks und die überragende Ergonomie der Palm Rest- und Grifffläche sorgen für eine optimale Werkzeugsteuerung.Schlanke und kompakte Bauweise Hervorragende Balance Einfache Bedienung
Weitere Informationen:
Schwingkreis-Ø:
2.5mm
Blatt Größe:
125mm
Schleifblätterbefestigung:
Hook and Loop
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenlos
Betriebsspannung:
12V
Modellnummer:
GEX 12V-125
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer (elektrisch), Tellerschleifer, bosch exzenterschleifer (elektrisch) 125 mm, elektro-exzenterschleifer bosch, elektro exzenterschleifer, 2174392, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schleifmaschinen, Bosch, 0601372100, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Sanders
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 112,13*
€ 146,33*
4 Tage
52
Frei Haus
ab € 120,36*
€ 147,05*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 122,55*
€ 149,27*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 123,60*
€ 149,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 165,72*
€ 207,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200158
ab € 5,45*
Zubehör
Bosch
2608605643
ab € 0,468*
Zubehör
Bosch
2608605644
ab € 0,442*
Zubehör
Bosch
2608605645
ab € 0,454*
Zubehör
Bosch
2608605640
ab € 0,458*
Zubehör
Bosch
2608605112
ab € 2,58*
Zubehör
Bosch
2608605641
ab € 0,454*
Zubehör
Bosch
2608605642
ab € 0,454*
Zubehör
Bosch
2608605116
ab € 0,652*
Zubehör
Bosch
2608605117
ab € 0,648*
Zubehör
Bosch
2608605123
ab € 0,652*
Zubehör
Bosch
2608605118
ab € 0,652*
Zubehör
Bosch
2608605119
ab € 0,652*
Zubehör
Bosch
2608605120
ab € 0,652*
Zubehör
Bosch
2608605121
ab € 0,652*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.