Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Gummi Zahnriemen 220 Zähne, Teilung 8mm, Maße 40mm x 1760mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2171590
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     400 S8M 1760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2171590
Mechanische Kraftübertragung
Riemen und Riemenscheiben
Zahnriemen
Länge = 1760mm
Breite = 40mm
Teilung = 8mm
Anzahl der Zähne = 220
Material = Gummi

Die Optibelt STD-Zahnriemen haben kurvenfeste, besonders scherfeste Zähne. Der Zahnriemen besteht aus Chloropren mit Glasfaser-Spannband. Die Zahngeometrie des Zahnriemens in Kombination mit der Riemenstruktur führt zu einer gleichmäßigen Lastverteilung und einem optimierten Einrasten der Zahnriemenscheiben.Rauscharme Entwicklung Wartungsfrei Hochleistung Temperaturbereich von -30 °C bis +100 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
1760mm
Breite:
40mm
Teilung:
8mm
Anzahl der Zähne:
220
Material:
Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.