Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Gummi Zahnriemen 156 Zähne, Teilung 8mm, Maße 40mm x 1248mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2171583
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     400 S8M 1248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2171583
Mechanische Kraftübertragung
Riemen und Riemenscheiben
Zahnriemen
Länge = 1248mm
Breite = 40mm
Teilung = 8mm
Anzahl der Zähne = 156
Material = Gummi

Die Optibelt STD-Zahnriemen haben kurvenfeste, besonders scherfeste Zähne. Der Zahnriemen besteht aus Chloropren mit Glasfaser-Spannband. Die Zahngeometrie des Zahnriemens in Kombination mit der Riemenstruktur führt zu einer gleichmäßigen Lastverteilung und einem optimierten Einrasten der Zahnriemenscheiben.Rauscharme Entwicklung Wartungsfrei Hochleistung Temperaturbereich von -30 °C bis +100 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
1248mm
Breite:
40mm
Teilung:
8mm
Anzahl der Zähne:
156
Material:
Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.