Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx GPS Multiband-Antenne, Extern, 1,561 GHz, 1,575 GHz, 1,602 GHz, 1,5897 GHz, Auflagefläche, UFL, Buchse mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169807
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-GNCP-CA158L160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
linx gps antenne
gps antenne
HF-Protokolle = GPS
Frequenzbereich = 1,561 GHz, 1,575 GHz, 1,602 GHz, 1,5897 GHz
Anschlusstyp = UFL
Physische Form Antenne = Auflagefläche
Anschlusslänge = 0.0074m
Mit Leitung = Ja
Steckverbindertyp = Buchse
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
GPS
Frequenzbereich:
1,561 GHz, 1,575 GHz, 1,602 GHz, 1,5897 GHz
Anschlusstyp:
UFL
Physische Form Antenne:
Auflagefläche
Anschlusslänge:
0.0074m
Mit Leitung:
Ja
Steckverbindertyp:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 2169807, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Linx, ANTGNCPCA158L160, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.