Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan PCB-Montage Diode, 45V / 15A, 3-Pin SMPC4,6 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169722
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSUP15M45SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2169722
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
Schottky-Dioden und Gleichrichter
Montage-Typ = PCB-Montage
Gehäusegröße = SMPC4,6 U
Dauer-Durchlassstrom max. = 15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
PCB-Montage
Gehäusegröße:
SMPC4,6 U
Dauer-Durchlassstrom max.:
15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
45V
Pinanzahl:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.