Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan PCB-Montage Diode, 45V / 10A, 3-Pin SMPC4,6 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169718
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSUP10M45SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2169718
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
Schottky-Dioden und Gleichrichter
Montage-Typ = PCB-Montage
Gehäusegröße = SMPC4,6 U
Dauer-Durchlassstrom max. = 10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V
Pinanzahl = 3

Die Taiwan Semiconductor Schottky-Diode wird manchmal als Barrierediode oder Hot-Carrier-Diode bezeichnet. Die Schottky-Diode ist eine elektronische Einzelkomponente, ein Halbleiter. Sie verfügt über eine schnelle Schaltfunktion mit einem begleitenden niedrigen Durchlassspannungsabfall. Wenn Strom durch die Diode fließt, erfolgt ein geringer Spannungsabfall über den Diodenklemmen.Benetzbare Flanke Feuchtigkeitsempfindlichkeit: Stufe 1, gemäß J-STD-020 RoHS-konform, halogenfrei gemäß IEC 61249-2-21
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
PCB-Montage
Gehäusegröße:
SMPC4,6 U
Dauer-Durchlassstrom max.:
10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
45V
Pinanzahl:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.