Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2168452
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     UMFT234XD-WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2168452
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Entwicklungstools Kommunikation und...
Klassifizierung = Modul
Zum Einsatz mit = USB
Vorgestelltes Gerät = UMFT234XD
Kit-Name = UMFT234XD Breakout Modules

Der FTDI Chip UMFT234XD ist eine Abzweigplatine, die USB 2.0 Full-Speed in UART umwandelt. Diese Module haben keinen USB-Steckverbinder, sondern die Module werden direkt in den USB-Host-Steckverbinder gesteckt, und die Pads der Leiterplatte nehmen elektrischen Kontakt mit den elektrischen Kontakten des USB-Steckverbinders auf. Die UART-Schnittstelle arbeitet mit +3,3-V-Spannungspegeln, jedoch sind alle E/As 5 V tolerant.USB auf UART mit vier Steuerbusleitungen, 33-V-Netzausgang begrenzt auf 50 mA und 5 V mit Sicherheitssicherung UART-Signale über 8 Pads auf der Leiterplatte verfügbar
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Modul
Zum Einsatz mit:
USB
Vorgestelltes Gerät:
UMFT234XD
Kit-Name:
UMFT234XD Breakout Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.