Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DC/DC-Wandler DC-DC 2-Kanal, 50 mA, 100 mA, 350 mA WLP 56-Pin Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167797
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX20353AEWN+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics maxim
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung min. = 0,7 V
Ausgangsspannung max. = 2,2 V
Eingangsspannung min. = 2,7 V
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom min. = 50 mA, 100 mA, 350 mA
Wandler-Typ = DC-DC
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Gehäusegröße = WLP
Pinanzahl = 56
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
0,7 V
Ausgangsspannung max.:
2,2 V
Eingangsspannung min.:
2,7 V
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom min.:
50 mA, 100 mA, 350 mA
Wandler-Typ:
DC-DC
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Gehäusegröße:
WLP
Pinanzahl:
56
Weitere Suchbegriffe: 2167797, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Maxim Integrated, MAX20353AEWN+T, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.