Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DC/DC-Wandler DC-DC 2-Kanal, 50 mA, 100 mA, 350 mA WLP 56-Pin Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167796
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX20353AEWN+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics maxim
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung min. = 0,7 V
Ausgangsspannung max. = 2,2 V
Eingangsspannung min. = 2,7 V
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom min. = 50 mA, 100 mA, 350 mA
Wandler-Typ = DC-DC
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Gehäusegröße = WLP
Pinanzahl = 56

Die Maxim Integrated hochintegrierte und programmierbare Stromüberwachungslösung wurde für tragbare Anwendungen mit extrem niedrigem Stromverbrauch entwickelt. Er ist für Größe und Effizienz optimiert, um den Wert des Endprodukts zu erhöhen, indem er die Batterie verlängert und die Gesamtlösungsgröße schrumpft.Erweiterte Batterie Intelligenter Stromwahlschalter Optimierung der Systemsteuerung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
0,7 V
Ausgangsspannung max.:
2,2 V
Eingangsspannung min.:
2,7 V
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom min.:
50 mA, 100 mA, 350 mA
Wandler-Typ:
DC-DC
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Gehäusegröße:
WLP
Pinanzahl:
56
Weitere Suchbegriffe: 2167796, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Maxim Integrated, MAX20353AEWN+T, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.721,12*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 8,36056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16.807,50*
€ 20.000,925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16.783,94*
€ 19.972,8886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16.736,82*
€ 19.916,8158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16.721,12*
€ 19.898,1328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.