Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST IBG 06MTLH ISOB 6 Druckluftpistole, 6bar / 12bar, +70°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167375
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     IBG 06MTLH
EAN/GTIN:
     3660058263924
Suchbegriffe:
2167375
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Druckluftwerkzeuge
Ausblaspistolen
Luftzuführung BSP = ISOB 6
Betriebsdruck = 6bar
Ausgangsdruck = 12bar
Typ = Druckluftpistole
Düsentyp = OSHA – Gerade Düse
Modellnummer = IBG 06MTLH
Spitzen Material = Stahl
Betriebstemperatur min. = -15°C

Die Prevost Prevos1-Druckluftpistole mit Oscha-Metalldüse hat einen maximalen Betriebsdruck von 12 bar und einen Schallpegel von 85 dBA. Er hat ein Polyamid-Verbundgehäuse und 2,3 bar dynamischen Druck bei 10 mm bei 6 bar. Er verfügt über einen integrierten Adapter und einen Temperaturbereich von 15 °C bis +70 °C.Es hat ein kompaktes Gehäuse
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
ISOB 6
Betriebsdruck:
6bar
Ausgangsdruck:
12bar
Typ:
Druckluftpistole
Düsentyp:
OSHA – Gerade Düse
Modellnummer:
IBG 06MTLH
Spitzen Material:
Stahl
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.