| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2163643 Herst.-Nr.: 1636402 EAN/GTIN: 4046356180320 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Gender = Buchse Serie = HC Typ = Kontakteinsatz Anzahl der Kontakte = 12 Kontaktbeschichtung = Silber
Der Phoenix Contact Buchseneinsatz-Stromversorgungssteckverbinder für HEAVYCON ADVANCE- und HEAVYCON-Gehäuse vom Typ B24 hat 12 + PE-Positionen. Das Kontaktmaterial besteht aus Kupferlegierung.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 125 °C. Verschmutzungsgrad 3 III Überspannungskategorie Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Gender: | Buchse | Serie: | HC | Typ: | Kontakteinsatz | Anzahl der Kontakte: | 12 | Kontaktbeschichtung: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2163643, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Phoenix Contact, 1636402, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |