Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2163635 Herst.-Nr.: 1411517 EAN/GTIN: 4046356918718 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schutzabdeckung Größe = B16
Die Phoenix Contact Heavycon ADVANCE-Schutzabdeckung der Größe B16 mit Schraubverriegelung für die Tafelmontageseite. Er besteht aus PA-Material und ist grau.Schutzart IP66 Umgebungstemperatur: -20 bis 100 °C. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schutzabdeckung | Größe: | B16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, 2163635, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, Phoenix Contact, 1411517, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,57* | € 15,87* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,45* | ab € 55,66* | € 72,82* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 57,92* | € 75,51* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 58,10* | € 75,55* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 106,38* | € 136,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,638* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|