|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2162660 Herst.-Nr.: MIKROE-4283 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = DsPIC, PIC, PIC32
Der Mikroelektronika PIC ICSP-Adapter ist eine Adapterplatine, die den Anschluss von mikroProg für PIC, dsPIC und PIC32 ermöglicht. Der Adapter besteht aus zwei 2x5-Stiftleisten mit Stecker und Buchse auf gegenüberliegenden Seiten der Platine. Verbinden Sie die Buchse mit der Zielplatine mit der CODEGRIP PIC ICSP-Pinbelegung, und verbinden Sie mikroProg mit der Stiftleiste.Schnittstelle = GPIO Kompatibilität = 2,54 mm Rastermaß, IDC10 Eingangsspannung = 3,3 V oder 5 V Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | DsPIC, PIC, PIC32 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |