Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika TFT-LCD-Anzeige 5Zoll mit Touch Screen, 800 x 480pixels, 108 X 64.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2162657
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-4279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2162657
Displays und Optoelektronik
Anzeigemodule
LCD Displays farbig
Bilddiagonale = 5Zoll
Auflösung = 800 x 480pixels
Touch Screen Typ = Ja
Anzeigebereich Größe = 108 X 64.08mm
Display Matrix = TFT
Graphics Array Typ = WVGA

Das Mikroelektronika 5-Zoll-TFT-Anzeigemodul unterstützt bis zu 24-Bit-Pixelformat (RGB: 888) und ermöglicht eine Farbpalette von 16,7 Millionen Farben mit Metallrahmen an der Rückseite. Sie verfügt über ein ausgezeichnetes Kontrastverhältnis und eine gleichmäßige Helligkeit. Dieses Modul besteht aus einem TFT-LCD-Panel, Treiber-IC, FPC, einer Hintergrundbeleuchtung. Dieses Display ist perfekt für industrielle HMI-, Haus- und Gebäudeautomatisierung und viele andere Anwendungen.Auflösung = 800 x 480 Pixel Kapazitiver Touchscreen Versorgungsspannung = 3,3 V
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
5Zoll
Auflösung:
800 x 480pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Anzeigebereich Größe:
108 X 64.08mm
Display Matrix:
TFT
Graphics Array Typ:
WVGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.