Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika TFT-LCD-Anzeige 7Zoll mit Touch Screen, 800 x 480pixels, 154.08 X 85.92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2162656
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-4278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2162656
Displays und Optoelektronik
Anzeigemodule
LCD Displays farbig
Bilddiagonale = 7Zoll
Auflösung = 800 x 480pixels
Touch Screen Typ = Ja
Anzeigebereich Größe = 154.08 X 85.92mm
Display Matrix = TFT
Graphics Array Typ = WVGA

Das Mikroelektronika 7-Zoll-TFT-Anzeigemodul unterstützt bis zu 24-Bit-Pixelformat (RGB: 888) und ermöglicht eine Farbpalette von 16,7 Millionen Farben mit Metallrahmen an der Rückseite. Sie verfügt über ein ausgezeichnetes Kontrastverhältnis und eine gleichmäßige Helligkeit. Dieses Modul besteht aus einem TFT-LCD-Panel, Treiber-IC, FPC, einer Hintergrundbeleuchtung. Dieses Display ist perfekt für industrielle HMI-, Haus- und Gebäudeautomatisierung und viele andere Anwendungen.Auflösung = 800 x 480 Pixel Kapazitiver Touchscreen Versorgungsspannung = 3,3 V
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
7Zoll
Auflösung:
800 x 480pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Anzeigebereich Größe:
154.08 X 85.92mm
Display Matrix:
TFT
Graphics Array Typ:
WVGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.