| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2162654 Herst.-Nr.: MIKROE-4277 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = ZigBee Zum Einsatz mit = ETRX357 Vorgestelltes Gerät = ETRX357 Frequenz = 2.4GHz
Die Mikroelektronika ZigBee Click ist eine kompakte Zusatzplatine, die einen vollständig integrierten Zigbee Transceiver mit einem 32-Bit-Arm ® Cortex M3TM-Mikroprozessor, Flash- und RAM-Speicher und Peripheriegeräten enthält. Diese Platine verfügt über das 2,4-GHz-Zigbee-Funkmodul ETRX357 von Silicon Labs, das einfach integriert werden kann und eine schnelle, einfache und kostengünstige drahtlose Mesh-Netzwerkschnittstelle bietet. Er kommuniziert über die UART-Schnittstelle mit der MCU über die einzigartige AT-artige Befehlszeilenschnittstelle, die es dem Benutzer ermöglicht, Zigbee-Technologie ohne komplexe Softwareentwicklung schnell zu integrieren.Schnittstelle = GPIO, I2C, SPI, UART Kompatibilität = Mikrobus Click-Platinengröße = L (57,15 x 25,4 mm) Eingangsspannung = 3,3 V Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | ZigBee | Zum Einsatz mit: | ETRX357 | Vorgestelltes Gerät: | ETRX357 | Frequenz: | 2.4GHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |