|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2162638 Herst.-Nr.: MIKROE-4184 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Zum Einsatz mit = LTC4332 Vorgestelltes Gerät = LTC4332 Kit-Name = SPI Extend Click
Die Mikroelektronika SPI Extend Click ist eine kompakte Zusatzplatine für Anwendungen, die eine Verlängerung des SPI-Kommunikationsbusses über eine große Entfernung erfordern. Diese Platine verfügt über den LTC4332, ein SPI-Slave-Extender-Gerät von analog Devices. Der LTC4332 verwendet einen fehlergeschützten ±60-V-Differenzial-Transceiver und kann SPI-Daten, einschließlich eines Interruptsignals, bis zu 2 MHz über zwei Twisted-Pair-Kabel übertragen.Schnittstelle = GPIO, IPC Kompatibilität = Mikrobus Click-Platinengröße = L (57,15 x 25,4 mm) Eingangsspannung = 3,3 V Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine | Zum Einsatz mit: | LTC4332 | Vorgestelltes Gerät: | LTC4332 | Kit-Name: | SPI Extend Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |