Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 8kbit EEPROM-Chip, I2C Interface, SSOP-B8 SMD 1K x 8 Bit 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159661
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BR24G08FVJ-3GTE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 8kbit
Interface-Typ = I2C
Gehäusegröße = SSOP-B8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 1K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,6 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.6 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8kbit
Interface-Typ:
I2C
Gehäusegröße:
SSOP-B8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
1K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,6 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.6 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 2159661, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, ROHM, BR24G08FVJ3GTE2, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.