Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DC/DC-Wandler DC-DC 1-Kanal DIP7K. 7-Pin Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159652
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM2P161W-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Eingangsspannung min. = 8 V
Eingangsspannung max. = 18,16 V
Wandler-Typ = DC-DC
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Gehäusegröße = DIP7K.
Pinanzahl = 7

Der Rohm PWM-DC/DC-Wandler für AC/DC bietet ein optimales System für alle Produkte, die eine Steckdose enthalten. Er verfügt über eine integrierte HV-Starterschaltung, die 650 V toleriert und zu einem geringen Stromverbrauch beiträgt.Sanftanlauf Frequenzreduktionsfunktion
Weitere Informationen:
Eingangsspannung min.:
8 V
Eingangsspannung max.:
18,16 V
Wandler-Typ:
DC-DC
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Gehäusegröße:
DIP7K.
Pinanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: 2159652, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, ROHM, BM2P161WZ, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.405,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,2028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.593,12*
€ 3.085,8128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.574,42*
€ 3.063,5598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.488,68*
€ 2.961,5292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.442,64*
€ 2.906,7416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.405,60*
€ 2.862,664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.