Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung BM1Z002FJ-E2, SOP-J7S. 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159636
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM1Z002FJ-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsüberwachungs IC
spannungsüberwachungs ic
Gehäusegröße = SOP-J7S.
Pinanzahl = 7

Der Rohm IC gibt die AC-Spannungsnull-Kreuzzeitmessung mit hoher Genauigkeit aus. Er wird in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Klimaanlagen verwendet.AC Zero Cross Detection-Funktion Eliminiert Optokoppler
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOP-J7S.
Pinanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: 2159636, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, ROHM, BM1Z002FJE2, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,23*
1
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 3,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.075,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.