Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2158992 Herst.-Nr.: 102-00042 EAN/GTIN: 4031026330266 |
| |
|
| | |
| Serie = ATS3080 Höhensicher = Nein
Das HellermannTyton Tischmontage-Kit automatisch 3080 in vollautomatisierten Produktionslinien. Zusätzlich Druckluftversorgung (6 bar) erforderlich. Zuführung von Material über Materialrollen.Anwendungswerkzeug ATS3080 Farbmetall (ML) Beschreibung Tischmontagesatz automatisch 3080 Betrieb elektrisch Weitere Informationen: | | Serie: | ATS3080 | Höhensicher: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.210,88* | € 7.407,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7.211,79* | € 7.408,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7.575,25* | € 7.772,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7.997,30* | € 8.194,14* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 13.080,36* | € 13.657,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|