Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FH, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 10V dc, Ø 8mm x 10.2mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158400
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFH1A471L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2158400
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 470µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 10.2mm
Länge = 10.2mm
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Serie = FH

Die Panasonic Aluminium-Elektrolytkondensatoren haben eine vertikale Montage. Sie hat eine sehr hohe Lebensdauer.Es handelt sich um RoHS-konform Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 10.2mm
Länge:
10.2mm
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Serie:
FH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.