Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 24 bit ADC MCP3564RT-E/NC, 153.6ksps UQFN, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158003
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3564RT-E/NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Auflösung = 24 bit
Abtastrate = 153.6ksps
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UQFN
Pinanzahl = 20
Weitere Informationen:
Auflösung:
24 bit
Abtastrate:
153.6ksps
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UQFN
Pinanzahl:
20
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 2158003, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3564RTENC, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,62*
1 Tag
2348
1
€ 14,99*
ab € 4,48*
€ 8,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 16.860,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.