| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157910 Herst.-Nr.: XS2C-D4S2 EAN/GTIN: 4536854455926 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP 67 Serie = XS2 Kodierung = A
Die Omron Steckverbinder der Serie XS2C sind wasserfest und für DC-Anwendungen geeignet. Einsatzfestigkeit bis zu 200-mal. Geeignete Ummantelungsmaterialien sind PVC, PE, PUR. Er wird mit aufschraubbaren Buchsenbaugruppen geliefert.Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +70 °C. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP 67 | Serie: | XS2 | Kodierung: | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2157910, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Omron, XS2CD4S2, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,99* | € 10,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,16* | € 10,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,82* | € 12,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,44* | € 15,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|