Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, HMI-Touchscreen, 10,2 Zoll, TFT LCD, 1024 x 600pixels, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, HMI-Touchscreen, 10,2 Zoll, TFT LCD, 1024 x 600pixels, 24 V dc
RS PRO, HMI-Touchscreen, 10,2 Zoll, TFT LCD, 1024 x 600pixels, 24 V dc
RS PRO, HMI-Touchscreen, 10,2 Zoll, TFT LCD, 1024 x 600pixels, 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-2156606
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2156606
EAN/GTIN:
     5059044247983
Suchbegriffe:
2156606
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
HMI's
Anzeigentyp = TFT LCD
Herst.-Teile-Nr. = PI 3102i
Bildschirmauflösung = 1024 x 600pixels
Anzahl der Anschlüsse = 4
Anschluss-Typ = COM1, COM2, USB-Host, USB-Client
Prozessor Typ = ARM Cortex
Prozessorgeschwindigkeit = 528MHz
Speicher auf der Hauptplatine = 128 M FLASH, 128 M DDRAM
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Versorgungsspannung = 24 V dc
IP Schutzart = IP65
Betriebstemperatur min. = -10°C

RS Pro Touchscreen-HMI-DisplaysRS Pro ist stolz darauf, eine Reihe von HMI-Anzeigeeinheiten zur Überwachung von Maschinen, zur Ausführung von Aufgaben und zur Visualisierung des Betriebsstatus vorzustellen. Diese HMI-Anzeigebildschirme sind in 7-Zoll- und 10,2-Zoll-Ausführung erhältlich, können an der Tafel montiert oder als eigenständiges Gerät verwendet werden, bieten eine schnelle Bootzeit, einen fließenden Touchscreen und eine ausgezeichnete Kommunikationsstabilität. Jede Version ist benutzerfreundlich, die Grafik ist brillant mit einfachen Auswahloptionen und integriertem Ethernet zur Unterstützung einer Vielzahl von Netzwerken.Prozessor Cortex A7Unsere HMI-Anzeigeeinheiten werden mit dem beeindruckenden Cortex A7-Prozessor versorgt. Es bietet mehr Leistung mit einem Gewinde und Visualisierungsunterstützung in der Hardware. Cortex A7 ist eine erstklassige CPU, die ideal für HMI-Lösungen ist und eine ähnliche Leistung wie der Cortex A9 bei höheren Leistungsstufen bietet. Eigenschaften und VorteileBibliothek mit großer Kapazität Verbesserte Softwaresicherheit Weniger Boot-Zeit Besser wasserdicht und gekühlt Schnelle Bildschirm-Aktualisierung Schnellerer Bildschirmschalter Fließende Berührung Verbesserte Kommunikationsstabilität Touchscreen-HMI-DisplaysTechnische DatenDisplay: Farbe Anzeigetyp: TFT Schnittstelle: USB/Ethernet Speicher: 128 M FLASH, 128 M DDRAM Hinterleuchtung. Versorgungsspannung: 24 V dc Betriebstemperatur: -10 °C bis 60 °C. IP65Abmessungen7-Zoll-Farbdisplay: 201 x 147 x 39 mm 10-Zoll-Farbdisplay: 272 x 192 x 41,5 mmRS Pro Touchscreen-HMI-Anzeigevarianten7-Zoll-Bildschirm, USB-Schnittstelle; RS Best.-Nr. 215-6604 () 7-Zoll-Bildschirm, Ethernet-Schnittstelle; RS Best.-Nr. 215-6605 () 10,2-Zoll-Bildschirm, Ethernet-Schnittstelle; RS Best.-Nr. 215-6606 () AnwendungIndustrielle und kommerzielle Umgebungen Prozesssteuerungssysteme Informationslösung FlugsicherungHäufig gestellte Fragen Was bedeutet HMI? HMI bedeutet ″Mensch-Maschine-Schnittstelle″. Was ist ihr Zweck? Zur Optimierung der Nutzung von Maschinen durch die Verbindung von Personal mit Maschinen oder Systemen. Zu den gängigen Anwendungen gehören die Verbindung mit SPS, RTU und IEDs, deren Zweck darin besteht, eine Visual Performance von Maschinen und deren Fortschritt zu bieten.
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
TFT LCD
Herst.-Teile-Nr.:
PI 3102i
Bildschirmauflösung:
1024 x 600pixels
Anzahl der Anschlüsse:
4
Anschluss-Typ:
COM1, COM2, USB-Host, USB-Client
Prozessor Typ:
ARM Cortex
Prozessorgeschwindigkeit:
528MHz
Speicher auf der Hauptplatine:
128 M FLASH, 128 M DDRAM
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung:
24 V dc
IP Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 416,67*
€ 475,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 450,55*
€ 528,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,39*
€ 628,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,86*
€ 625,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,63*
€ 606,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,15*
€ 566,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,55*
€ 536,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.