Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Monochrom Bildsensor, 21,6 → 26,4 V / 2,4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155494
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     FQ2-S35100N-08M
EAN/GTIN:
     4548583107700
Suchbegriffe:
2155494
Automation
Sensoren
Vision-Sensoren
Lichtquelle = Weißes Licht
Bildgebungstechnologie = CMOS
Scann-Farbe = Monochrom
Auflösung = 928 x 828 Pixel
Versorgungsspannung = 21,6 → 26,4 V
Strom max. = 2,4 A

Dieser Omron Monochrome Vision Sensor aus der Serie FQ2 ist ein hochauflösender Sensor, der einen weiten Blick über eine kurze Entfernung bietetEr bietet PNP-Ausgangstyp
Weitere Informationen:
Lichtquelle:
Weißes Licht
Bildgebungstechnologie:
CMOS
Scann-Farbe:
Monochrom
Auflösung:
928 x 828 Pixel
Versorgungsspannung:
21,6 → 26,4 V
Strom max.:
2,4 A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.184,08*
€ 3.381,31*
52 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.204,18*
€ 3.386,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.587,51*
€ 3.905,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.020,86*
€ 4.229,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.905,61*
€ 4.647,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.864,36*
€ 4.598,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.753,15*
€ 4.466,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.594,28*
€ 4.277,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.587,51*
€ 4.269,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.