| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2155174 Herst.-Nr.: 065400 EAN/GTIN: 5059039038763 |
| |
|
| | |
| Typ = Sicherheits-Absperrung Farbe = Rot Material = Nylon, Edelstahl
Universelle Verriegelungen. Die Universalverriegelung ist ausgelegt für das ;quot;Aussperren ;quot; von Vierteldrehungsventilen in unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlichen Griffen (rund, quadratisch, flach). Diese Verriegelungen eignen sich für Ventilgriffe bis 1 1/4 ;quot; Stärke und 1 5/8 ;quot; Breite sowie für verschiedene Grifflängen. Um die Anforderungen der Prozesssicherheitsüberwachung zu erfüllen (Anwendungen mit unverriegeltem Ventil), kann die Verriegelung Ventile in den Stellungen EIN, AUS und GEDROSSELT sperren. Die Kugelhahnverriegelung kann einen zweiten Verriegelungsarm aufnehmen (separat lieferbar), um Griffe in gedrosselter Stellung sowie 3-, 4- und 5-Wege-Ventile zu verriegeln. Die Universalverriegelung wird aus haltbarem und extrem festem Nylon und rostfreiem Stahl gefertigt. Die Kugelhahnverriegelung ist robust, leicht und beständig gegen die meisten Chemikalien. Weitere Informationen: | | Typ: | Sicherheits-Absperrung | Farbe: | Rot | Material: | Nylon, Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wartungssicherung brady, mini-kugelhahn edelstahl, mini-kugelhahn, 2155174, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 065400, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,66* | € 126,03* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,15* | € 144,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 109,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|