Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite SZW Dichtung Schwarz, für JH/SKS-M/J, JN/SL08-M, SF08, Gummidichtung, 100 x 11 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154773
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SZW-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2154773
Automation
Signalgeber
Signalgeber-Zubehör
Serie = SZW
Zubehörtyp = Gummidichtung
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = JH/SKS-M/J, JN/SL08-M, SF08
IP Schutzart = IP65
Abmessungen = 100 x 11 mm

Die Gummidichtung der Serie SZW mit einem Durchmesser von 80 mm Durchmesser wird mit SKS, SL08, SF08 verwendetMaterial: Silikon 3-Schraubmontage
Weitere Informationen:
Serie:
SZW
Zubehörtyp:
Gummidichtung
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
JH/SKS-M/J, JN/SL08-M, SF08
IP Schutzart:
IP65
Abmessungen:
100 x 11 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,97*
€ 8,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,45*
€ 9,74*
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 11,62*
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 8,36*
€ 12,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.