Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite SZW Halterung Weiß, für SF10, SKH, SL10, Halterung rund, 100 mm, IP23, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154772
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SZW-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2154772
Automation
Signalgeber
Signalgeber-Zubehör
Serie = SZW
Zubehörtyp = Halterung rund
Farbe = Weiß
Zur Verwendung mit = SF10, SKH, SL10
IP Schutzart = IP23, IP65
Abmessungen = 100 mm

Die runde Halterung der Serie SZW mit Abmessungen von 100 mm Durchmesser für SKH, SL10, SF10, SPCEMaterial: Stahl 3-Schrauben-Typen erfordern Gummimontage.
Weitere Informationen:
Serie:
SZW
Zubehörtyp:
Halterung rund
Farbe:
Weiß
Zur Verwendung mit:
SF10, SKH, SL10
IP Schutzart:
IP23, IP65
Abmessungen:
100 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,07*
€ 24,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,43*
€ 26,72*
€ 5,90*
ab € 18,71*
€ 31,29*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 23,95*
€ 32,67*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 21,44*
€ 32,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.