Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite SZK Halterung Weiß, für SF08, SF10, SKH, SKS, SL08, SL10, Wandmontagenhalterung, F80/F100 mm, IP23, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154769
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SZK-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2154769
Automation
Signalgeber
Signalgeber-Zubehör
Serie = SZK
Zubehörtyp = Wandmontagenhalterung
Farbe = Weiß
Zur Verwendung mit = SF08, SF10, SKH, SKS, SL08, SL10
IP Schutzart = IP23, IP65
Abmessungen = F80/F100 mm

Die Wandhalterung der Serie SZK hat ein Maß von 80 mm Durchmesser/100 mm Durchmesser und wird mit den Serien SKS, SKH, SL08, SL10, SF08, SF10 verwendet.Material: Edelstahl
Weitere Informationen:
Serie:
SZK
Zubehörtyp:
Wandmontagenhalterung
Farbe:
Weiß
Zur Verwendung mit:
SF08, SF10, SKH, SKS, SL08, SL10
IP Schutzart:
IP23, IP65
Abmessungen:
F80/F100 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,80*
€ 25,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,15*
€ 27,89*
€ 5,90*
ab € 19,46*
€ 32,54*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 24,92*
€ 34,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
SZK-104
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.