Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Printklemme, Klemmanschluss 40-polig, Raster 8.5mm 0,3 → 1,25 mm / 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154035
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XW2B-40G5
EAN/GTIN:
     4536854229565
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 40-poli...
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Auslässe = 40
Nennstrom = 1A
Drahtgröße = 0,3 → 1,25 mm
Anschlussart = Steckbuchse
Betriebsspannung = 125 V

Die Omron Terminal Blocks für DIN-Schienen sind die zahlreichsten, platzraubenden Komponenten in Schalttafeln. Die einzigartige Push-In-Plus-Technologie wird verwendet, um die Verdrahtungszeit um bis zu 60 % zu reduzieren, und mit einem Sortiment von 1 mm2 bis 4 mm2 ist das Portfolio für alle gängigen Anwendungen geeignet.Verdrahtung mit Litzen möglich Einfache Verdrahtung und einfaches Einsetzen Einzigartige Technologie
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
40
Nennstrom:
1A
Drahtgröße:
0,3 → 1,25 mm
Anschlussart:
Steckbuchse
Betriebsspannung:
125 V
Weitere Suchbegriffe: 2154035, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Omron, XW2B40G5, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,64*
€ 106,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,42*
€ 110,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,01*
€ 119,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.