Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell Interface, SOIC, 250ns SMD 128 x 16 bit, 128 x 8-Pin 16bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153909
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93LC56B/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 2kbit
Interface-Typ = Seriell
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 16 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Anzahl der Wörter = 128
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Interface-Typ:
Seriell
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 16 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Anzahl der Wörter:
128
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 2153909, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 93LC56BSN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.