Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 128kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 900ns SMD 16K x 8 Bit, 16k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153894
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC128T-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 128kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Zugriffszeit max. = 900ns

Der Microchip 128 kbit serielle elektrisch löschbare PROM. Er kann über einen großen Spannungsbereich von 1,7 V bis 5,5 betrieben werden. Wurde für fortschrittliche, energiesparende Anwendungen wie z. B. persönliche Kommunikations- oder Datenerfassungsgeräte entwickelt.Werkseitige Programmierung verfügbar RoHS-konform
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Zugriffszeit max.:
900ns
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 2153894, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC128TISN, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3300
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,84*
2 Tage
14239
1
€ 14,99*
ab € 0,789*
€ 1,69*
3300
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 2,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
Mindestbestellmenge: 3300 Stück ( entspricht € 2.772,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 114,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.